※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
ひも・江戸打(ナイロン製・黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50109027
品番
EA628PS-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
シート、土のうの結びつけに。
太さ(Φmm)
3.5
長さ(m)
20
材質
ナイロン
色
黒
種類
江戸打
エスコ品番
EA628PS-26