※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
太さ(Φmm)
3.5
長さ(m)
20
注文コード
50109045
品番
EA628PS-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
太さ・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シート、土のうの結びつけに。
太さ(Φmm)
3.5
長さ(m)
20
材質
ナイロン
色
OD
種類
江戸打
エスコ品番
EA628PS-29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50109045
EA628PS-29
50109115
EA628PS-38
ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
エスコ
1個
¥
3,300
税込
¥
3,630
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)