※着用例
アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの オールシーズン トップス
HUMMER Wストレッチフーディー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50109099
品番
27054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
裏面に配されたレヴスキンズが肌面から湿気を吸い上げ、速攻で外に逃がす事で爽快な着心地を実現。衣服内換気を促しながら体への負担を考慮した超軽量&Wストレッチ仕様でパフォーマンスを底上げする
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業 アウトドア
種別
パーカー
色
OD
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル80・PP20 別生地:ポリエステル88・ポリウレタン12
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
機能
超軽量&Wストレッチ
名入れ
可