※着用例

27054 HUMMER Wストレッチフーディー アタックベース 50109230 27054 HUMMER Wストレッチフーディー アタックベース 50109230 27054 HUMMER Wストレッチフーディー アタックベース 50109230 27054 HUMMER Wストレッチフーディー アタックベース 50109230 27054 HUMMER Wストレッチフーディー アタックベース 50109230

HUMMER Wストレッチフーディー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ5L 注文コード50109230 品番27054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

裏面に配されたレヴスキンズが肌面から湿気を吸い上げ、速攻で外に逃がす事で爽快な着心地を実現。衣服内換気を促しながら体への負担を考慮した超軽量&Wストレッチ仕様でパフォーマンスを底上げする

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途作業 アウトドア 種別パーカー ブラック サイズ5L 胸囲(cm)142 混率(%)ポリエステル80・PP20 別生地:ポリエステル88・ポリウレタン12 肩幅(cm)56 袖丈(cm)65 着丈(cm)76 機能超軽量&Wストレッチ 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする