ERNI
DIN41612コネクタ オス ERNI 60 + 4極
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(30個)
注文コード
50109317
品番
374171
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ローディング列】a/b/c
タイプ
M
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
-55
コンタクト数
60 + 4
クラス
C2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
ニッケルの上に金