HUMMERレヴスキンズジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 名入れ可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50109458 品番 37054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,019
販売価格(税別)
7,290

徹底的な肌触りへのこだわりから生まれた業界初の新素材レヴスキンズ採用のワークウェア。これまでの素材とは比較にならないほど優れた吸水速乾性を持ち、衣服内換気を促しながら体への負担を考慮した超軽量&Wストレッチ仕様でパフォーマンスを底上げする

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途作業 種別ジャケット アイボリー サイズ4L 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル80/ポリプロピレン20 別生地:ポリエステル95/ポリウレタン5 肩幅(cm)54 袖丈(cm)66 着丈(cm)71 機能吸水速乾性、超軽量、Wストレッチ 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする