ERNI
DIN41612コネクタ メス ERNI 5.08mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コンタクト数
32
32
48
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50109676
品番
354334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タイプ
D
ピッチ(mm)
5.08
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
コンタクト数
32
クラス
C2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
ローディング列
a/c