曜日別特売
354741 DIN41612コネクタ メス ERNI  5.08mm ピッチ ERNI 50109773

DIN41612コネクタ メス ERNI 5.08mm ピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コンタクト数48
内容量1個注文コード50109773品番354741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
タイプFピッチ(mm)5.08端子種別はんだ定格電流(A)5.5行数3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)-55コンタクト数48クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき最大接触抵抗(mΩ)15000ローディング列1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする