アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ヒートジャケット・ベスト
ヒートギア専用バッテリー 5V専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50109808
品番
400465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
420075、421075、431050専用バッテリー
用途
ヒートシリーズバッテリー予備
幅(mm)
43
高さ(mm)
13
質量(g)
80
奥行(mm)
73
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
3000
注意
※充電用USBケーブルは付属しておりません。