曜日別特売
1-00032-001 歩きやすい らくらくおでかけパンプス ブラック ニーズ 50109905

1-00032-001 歩きやすい らくらくおでかけパンプス ブラック ニーズ 50109905
1-00032-001 歩きやすい らくらくおでかけパンプス ブラック ニーズ 50109905
1-00032-001 歩きやすい らくらくおでかけパンプス ブラック ニーズ 50109905
1-00032-001 歩きやすい らくらくおでかけパンプス ブラック ニーズ 50109905

歩きやすい らくらくおでかけパンプス ブラック

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
サイズ(cm)23~23.5
内容量1足注文コード50109905品番1-00032-001
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3E相当に広がる足口ゴムでピッタリフィット!パカパカしにくい美脚効果パンプスです。やわらかソール&インソールが足裏から歩行をサポートして疲れにくい設計です。
シンプルなデザインは服装を選ばず、カジュアルからフォーマルまで色々なシーンで活躍します。約4cmのヒール高で美脚効果!

ブラックサイズMサイズ(cm)23~23.5材質(アッパー)ポリエステル100%材質(ソール)合成底(塩化ビニル樹脂)洗濯方法洗濯不可靴タイプパンプス
注意
※本商品のインソールは取り外しできません。無理に外すと破れますので取り外さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする