歩きやすい らくらくおでかけパンプス ブラウン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50109930 品番 1-00032-003
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3E相当に広がる足口ゴムでピッタリフィット!パカパカしにくい美脚効果パンプスです。やわらかソール&インソールが足裏から歩行をサポートして疲れにくい設計です。
シンプルなデザインは服装を選ばず、カジュアルからフォーマルまで色々なシーンで活躍します。約4cmのヒール高で美脚効果!

ブラウン サイズM サイズ(cm)23〜23.5 材質(アッパー)ポリエステル100% 材質(ソール)合成底(塩化ビニル樹脂) 洗濯方法洗濯不可 靴タイプパンプス
注意
※本商品のインソールは取り外しできません。無理に外すと破れますので取り外さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする