のびのびニットシューズ ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50109966 品番 1-00153-001
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

まるで靴下のような履き心地。のびーるニットシューズです。継ぎ目のない柔軟性に優れたニット生地で通気性もよく、オールシーズンご使用いただけます。
履き口もソールも柔軟性があり、つま先上がりで歩きやすいシューズです。底面は滑りにくい波型ソールを採用。かかとを踏んでも歩けます。

材質本体:ポリエステル100%、インソール:ポリエステル100%・EVA樹脂、底部:合成底(塩化ビニル樹脂) 形状ローカット ブラック サイズM 質量(g)460 サイズ(cm)23〜23.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×25×13 洗濯方法手洗い 甲被タイプスリッポン 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする