抗菌防臭 折りたためるヒールアップ美脚スリッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50110088 品番1-00150-001
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ヒールアップで美脚をサポートする折りたためて便利なスリッパ。足裏アーチクッションが、歩くたび土踏まずを刺激して気持ちいい♪
また、かかと部分にはヒールアップ効果のあるクッション入り立体インソールで脚長をサポート。
約2cmのヒールアップで足長美脚効果&パンツスタイルの時も裾を引きずりにくく動きやすいです。
専用ポーチに入れて持ち運びもスマート。洗濯機で丸洗いでき、気持ちよく清潔にご使用いただけます。

材質本体・底生地:ポチエステル100%、中材・クッション部:ポリエチレン、すべり止め:合成皮革 質量(g)スリッパ:約80g、ポーチ:約20 サイズ(cm)22.5〜25 寸法(幅W×長さL)(mm)ポーチ:16×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スリッパ:26×9.5×4 洗濯方法洗濯機(ネット使用) 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする