久冨勝
久冨勝の 革手袋
久冨勝の 人工皮革手袋
ファイブスター DUO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50110149
品番
HK-368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
摩耗に強い人工皮革の手袋。シリコン滑り止め付き。指の可動部分にストレッチ素材を使い、手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。
用途
作業用・梱包・土木・建設・機械・運送・レジャー・スポーツ・アウトドア・自動車工場など
色
レッド
サイズ
M
入数(双)
1
機能
ストレッチ
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約9
手の平幅(cm)
約10
材質(甲)
綿・ポリエステル
材質(掌側)
ポリエステル・ポリウレタン・シリコン
袖口仕様
マジック式