強力ニトリルブラックディスポグローブ(粉無)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 50110176 品番 TNB-753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品にも優れています。表面の凹凸でしっかり握れてすべりにくいです。破れに強い極厚グローブです。またフィット感があり、軽作業から重作業まで幅広く使用できます。

用途自動車整備、各種機械メンテナンス、油作業、DIY 材質ニトリル サイズM 入数(枚)50 機能耐油、耐薬品 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約19 左右区別左右兼用 滑り止め効果あり 粉有無粉なし
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等の異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※火傷、手袋の変形等の原因になりますので、熱いものには触れないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)に長時間使用しないでください。
※水漏れの原因になるので、爪先、刃物やとがったもの等で傷をつけないよう注意してください。
※感電の恐れがあるので、電気作業には使用しないでください。
※保管時は直射日光を避け、ガス台などの熱源の近くに置かないでください。
※水等に触れると手袋が白くなることがありますが、手袋の性能に問題はありません。
※本品は一回限りの使い切りグローブです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50110185
2024-02-12
用途:
初めて買いましたが
個人のお客様

今まで、こう言うゴム手袋等を勿体無い精神から買わなかった
んですが加齢でしょうか?手の荒れが気になり出して今季、初の
購入となりました。
当初は何を買うか?失敗して豪快に捨てるのも泣けますし
当製品の強力ニトリルと言う製品文句に釣られて買って
見ました。結果は買って良かったです。
コスト的にはもっと安価な商品は有りますが破ける事は
私の整備仕事でも余り無くて使用感も良いかと感じました。
次の購入は有りの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする