商品説明
土牛
土牛の 光学測定器
土牛の 点検鏡/点検灯
土牛の 点検鏡
アクリル製ミラー棒 R型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50110237
品番
2484
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
アクリルミラーは軽量・割れにくい。R型は配管検査に最適です。ミラー部の回転を防ぐ溝付けシャフト使用。
材質
【ミラー】アクリル、【シャフト部】ステンレス管・ゴムグリップ
全長(mm)
220〜1270
品番
P-90R-120
ミラー寸法(mm)
90×105
全質量(g)
120