※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50110278 品番EA628PT-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530
ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)10 ベルト色 エスコ品番EA628PT-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50110278
2021-12-13
用途:
荷締めバックル製作用
473.lab 様 (サービス業)

車載ルーフキャリアボックスの、固定用荷締めベルトを製作しました。他のECでは1.6 mmのものばかりだったので、こちらで1.2mmの品が手に入り助かりました。コスパも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする