土牛
土牛の 光学測定器
土牛の 点検鏡/点検灯
土牛の 点検鏡
アクリル製ミラー棒 R型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50110289
品番
2708
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
アクリルミラーは軽量・割れにくい。R型は配管検査に最適です。ミラー部の回転を防ぐ溝付けシャフト使用。
材質
【ミラー】アクリル、【シャフト部】真鍮管
全長(mm)
330〜1140
品番
P-100RL-T
ミラー寸法(mm)
110×160
全質量(g)
160