38mm バックル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2セット) 注文コード50110786 品番EA628RA-138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280

サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。

セット内容バックルオス・メス各2個 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)46×69×15 適合バンド幅(mm)38 エスコ品番EA628RA-138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50110786
2023-05-21
用途:
草刈り
農・林・水産業

刈り払い機のベルトに使っています。この形状は、少ない力で脱着が出来きます。

1人が参考にしています
対象商品:
50110786
2023-03-23
用途:
バッグ修理

この商品をいざ探そうと思うと意外と売っていない。強度も十分。

対象商品:
50110786
2021-05-06
用途:
車載品の交換
医療・福祉・介護関連業

車内の荷物固定用ベルトのバックルが破損し、純正品は高いので探していたところここを見つけました。安く手に入れられ、あちこち探し回る必要がないので満足です。

対象商品:
50110786
2022-02-19
用途:
ポーチのベルト

こちらの商品は片引きです。
別途アジャスターが必要です。

対象商品:
50110786
2019-02-24
用途:
バイク用ヒップバックのバックルを交換した。
製造業

サイズも丁度良いので満足です。2個セットなのですが、一個でも良かったのです。
余りは保管してますがいずれ忘れてしまうのでもったいないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする