50mm バックル(プラスチック製/2個)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2組) 注文コード50110795 品番EA628RA-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350

サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。

エスコ品番EA628RA-150 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)60×76×16 適合バンド幅(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50110795
2023-11-21
用途:
植木の剪定用ベルト
ガーデンハウス・猫の手 様

剪定現場でバックルの片方を紛失、翌日ホームセンターに部品買いに走ったが「うちには置いていません」の一言で却下。帰宅してモノタロウの生徒で巾50pのベルトバックルを探したら一発でヒットし即注文しました。商品は2個で1セットでしたが大満足。今後、紛失してもベルトごと買い換えないでも良いことが分かり安心しました。

対象商品:
50110795
2023-03-21
用途:
バイク用タンデム補助ベルト制作

ホームセンター等ではなかなかこのサイズは売っていませんし、有っても一種類のみで他製品と選ぶことは出来ません。モノタロウさんならいろいろ選べるしすぐに手に入るので本当に助かります。商品は質感や剛性感も高く安心して使えそうです。

対象商品:
50110795
2019-09-25
用途:
ベルトの補修
出口梅園 様 (製造業)

2本爪のバックルはツメの部分が折れたりして良く壊れます。4本のループ式のは耐久性が有りますが、今回は無かったので此れを使って見ます。安く買えますので助かります、耐久性に期待。結束バンドで止めると簡単に交換できます。

対象商品:
50110795
2019-08-31
用途:
犬の車椅子製作
サービス業

しっかりと連結されて、安心感があります。
耐久性もあると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする