50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50110838 品番EA628RA-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥292
販売価格(税別)
265
エスコ品番EA628RA-50 材質プラスチック 寸法(mm)60×94×14 タイプサイドリリース 適合バンド幅(mm)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50110838
2022-06-06
用途:
作業確認用ベルト脱着用

製造元が国内大手メーカーさんのようで造りはしっかりしています。
野外での使用になりますので、今後の耐久性次第でしょうか。

対象商品:
50110838
2022-03-19
用途:
作業用腰ベルトの修理

安い腰ベルトのバックルが壊れてしまい
本商品に交換しました
非常に簡単に修理できて
かえって使い勝手も良くなりました

対象商品:
50110838
2021-07-26
用途:
ベルト作成
製造業

オスメスともに調整できる構造なので、べルト長さ調整後にバックルを体の中心に持ってくることができ、とてもよい。

対象商品:
50110838
2017-11-22
用途:
パーツ交換
リアット! 様 (サービス業)

ホームセンターなどで売っているものと違って、両側アジャスターで助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
50110838
2017-12-23
用途:
旅行用トランクのベルト
建設業・工事業

旅行用トランクのベルトを作りました。 自作のものは市販品よりも頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする