ラグ用下敷きマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50111095 品番 SYM10-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

お使いのラグの下に敷くだけで、ズレ防止・クッション性・防音性・保温性などの機能性をプラスできる、下敷き専用ラグ。
表裏に滑り止め加工付き。ラグとフィットすることでフローリングの上でラグがズレることを軽減させいつでも快適。
中材に弾力性のあるウレタンフォームを使用し底付き感を軽減。洗濯可能な薄手のラグと合わせることでふっくら感をプラスしながらお手入れも簡単に。
防音性も高まり、小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。ホットカーペット対応。

用途ラグ・カーペットの下敷きマットとして。 材質表・裏:不織布ポリエステル100%(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム 厚さ(mm)10 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×1700×10 呼び寸法(畳)2
注意
※拭き掃除は、中性洗剤で軽くこすった後、よく拭き取って風通しの良い所で日陰干ししてください。
※床材(塩化ビニル・フローリング等)の材質によっては、床がべたついたり色移りする場合があります。特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※開封直後は素材特有の臭いがございます。気になる場合は、風通しの良い場所で半日ほど影干ししてください。
※パッケージの形状でしばらく折りじわが発生致します。アイロンは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする