※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA628RK-25 25mm アジャスター(プラスチック製・5個) エスコ 50111188 EA628RK-25 25mm アジャスター(プラスチック製・5個) エスコ 50111188

25mm アジャスター(プラスチック製・5個)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50111188 品番EA628RK-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥143
販売価格(税別)
130
エスコ品番EA628RK-25 材質プラスチック 寸法(mm)32×25×6 適合バンド幅(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50111188
2023-07-19
用途:
ベルト
株式会社ヒートテクノ 様

少量で購入出来て助かりました
思いのほか丈夫で大満足です

対象商品:
50111188
2021-10-08
用途:
お値打ち

これは安いし非常に便利です。またリピートしたいと思います。

対象商品:
50111188
2021-03-02
用途:
ベルトの調整

安価で高品質
裏面にはYKK LA25Sの刻印が入っている

対象商品:
50111188
2019-04-10
用途:
三点スリングの製作

猟銃を携行する際の三点スリングの自作材料として使用。25mmは空気銃用に使用しましたが、強度的には何の問題もありませんでした。

対象商品:
50111188
2017-04-06
用途:
ベルトの長さ調整
製造業

丈夫でいいと思いますしっかりした作りです。あとは耐久性がどうかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする