※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

38mm アジャスター(プラスチック製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード50111206 品番EA628RK-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥275
販売価格(税別)
250
エスコ品番EA628RK-38 材質プラスチック 寸法(mm)48×32×7 適合バンド幅(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50111206
2023-07-01
用途:
ベルト作成
その他業種

ベルトへの馴染みが良く、またしっかりベルト長を調整出来る。

対象商品:
50111206
2019-04-27
用途:
噴霧器の腰ベルト調整

ベルト交換したときの長さ調整に。普通に使用出来ました。耐久性は今後に期待

対象商品:
50111206
2019-04-10
用途:
三点スリングの製作

猟銃を携行する際の三点スリングの自作材料として使用。38mmは散弾銃用に使用しましたが、強度的には何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする