※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mm アジャスター(プラスチック製・5個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50111276 品番EA628RM-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥182
販売価格(税別)
165
エスコ品番EA628RM-25 材質プラスチック 寸法(mm)35×44×9 適合バンド幅(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50111276
2023-01-15
用途:
ベルト 調節止め具
製造業

25ミリベルトを多用しておりますが、在庫が無くなる前に補充しました。締めるのも、緩めるのも非常にスムーズで使い勝手が良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする