オキツモ
セラミックス塗料 セラノ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
1缶(0.8kg)
1缶(1kg)
1缶(3kg)
1缶(4kg)
1缶(16kg)
色
錆
クリア
チタンイエロー
白
緑
銀
錆
青
黄色
黒
つや
ツヤ有
ツヤ有
半ツヤ
全27種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
50111409
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
「セラノ」は耐久性と硬度に優れた表面コーティングを実現するセラミックス塗料です。
用途
フライパン内外面、調理器具、家電製品等
色
錆
耐熱温度(℃)
600
膜厚(μm)
1~3
希釈剤
50・100シンナー
危険物の数量
4000mL
仕様
前処理:脱脂
乾燥時間(分)
焼付乾燥:20(180℃)
適合材
アルミステンレス
塗装
スプレー、塗装回数:1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
30~60
危険物の性状
非水溶性
つや
ツヤ有
標準塗布量(g/m
2
/回)
50
注意
※所定の性能を発揮するめには塗装後に180℃×20分の焼付乾燥が必要になります。
※専用の希釈剤で希釈が必要になります。