※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 小型結束機
エスコの 替えベルト・部品
25mm バックル(スチール製/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50111443
品番
EA628RP-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥622
販売価格(税別)
¥
565
バスケットに入れる
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RP-225
寸法(mm)
38.8×30
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
質量(g)
10.6
適合バンド幅(mm)
25