※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 小型結束機
エスコの 替えベルト・部品
38mm アジャスター(スチール製/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50111574
品番
EA628RR-538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RR-538
寸法(mm)
55.5×29.5
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
17.4
線径(Φmm)
4
適合バンド幅(mm)
38