※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 小型結束機
エスコの 替えベルト・部品
30mm 先端止め金具(スチール製/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50111696
品番
EA628RR-730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RR-730
寸法(mm)
9.8×31.6
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
2.3
適合バンド幅(mm)
30