※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 小型結束機
エスコの 替えベルト・部品
38mm 先端止め金具(スチール製/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
50111705
品番
EA628RR-738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RR-738
寸法(mm)
10.5×38.6
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
2.6
適合バンド幅(mm)
38