仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能
材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS
長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)
質量(kg)5.24
色ブラック
電源ATX
使用CPUCPUクーラー:162高まで対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347
ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC
対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数PCI-ESlot×4