仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能
種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2
材質スチール・強化ガラス
長さ(mm)320
厚さ(mm)55まで
寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む)
質量(kg)6.14
色ホワイト
使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応
電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証)
ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)/ボトム2×120mm取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数PCI-ESlot×2