マクサー電機
マクサー電機の 防犯アラーム
カウンター付きセンサーチャイム
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50112005
品番
MNCR-SC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
電池式だからコンセントが不要。置くだけの簡単設置で、人の動きを察知して「音」と「数」で知らせます。
カウンター&チャイムで使用する他、チャイム音を消してカウンターのみでの使用もできます。
用途
公共施設、オフィス、店舗などの出入りのカウントに
仕様
カウント桁数:5
質量(g)
約70
スイッチ
ON・OFF・カウントのみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×72×26
使用電池
単3アルカリ乾電池×3(別売り)
電池寿命
1日10回使用:カウンター&チャイム約6か月、カウンターのみ約9か月
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※光センサーを使用しているため、暗所では正常に動作しません。
※車のライトなど強い光に反応することがあります。
※カウント機能は完全なものではありません。あくまで目安としてお考え下さい