付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース
仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ
質量(g)約12.5(電池含む)
電源アルカリマンガン電池L41×2
測定範囲(℃)32.0〜42.0
測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)
外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6
温度精度±0.1℃
機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000
検温部位脇下
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器