ERNI
ERNI バックプレーンコネクタ メス ライトアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
1セット(32個)
1個
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50113474
品番
354150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプC 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:55 、 カラム数:11 、 行数:5 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:液晶ポリマー、PBT 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:1.5A 、 端子方法:押し込みタイプ 、 シリーズ:ERmet 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応