ERNI バックプレーンコネクタ メス ライトアングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個
内容量1個注文コード50113569品番973046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様バックプレーンコネクタのタイプ:高速 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:60 、 カラム数:10 、 行数:4 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 ピッチ:1.5 (Horizontal) mm, 2.5 (Vertical) mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:ニッケル、パラジウムニッケル下地金メッキ 、 定格電流:900mA 、 端子方法:押し込みタイプ 、 シリーズ:ERmet ZD 、 動作温度 Min:-55℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする