富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の サーキットプロテクタ
サーキットプロテクタ CP51B形
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
40
動作特性
中速形
注文コード
50113892
品番
CP51BM/40DC
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・動作特性
が
360
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
定格電圧(V)
AC240/DC60
定格電流(A)
40
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
(AC240V)1.5/(DC60V)1
保護方式
流体電磁式