EUROPEAN THERMODYNAMICS
EUROPEAN THERMODYNAMICSの 冷却(制御機器)
EUROPEAN THERMODYNAMICSの ブロワ
EUROPEAN THERMODYNAMICSの ブロワその他関連用品
European Thermodynamics ペルチェモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大冷却能力:1.08W●電流 Max:1.29A●最大電圧:1.7V●アクティブエリア:20 x 20mm●アクティブエリアの長さ:20mm●アクティブエリアの厚さ:3mm●アクティブエリアの幅:20mm
注文コード
50114269
品番
GM200-31-14-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大冷却能力:1.08W●電流 Max:1.29A●最大電圧:1.7V●アクティブエリア:20 x 20mm●アクティブエリアの長さ:20mm●アクティブエリアの厚さ:3mm●アクティブエリアの幅:20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応