EUROPEAN THERMODYNAMICS
EUROPEAN THERMODYNAMICSの 冷却(制御機器)
EUROPEAN THERMODYNAMICSの ブロワ
EUROPEAN THERMODYNAMICSの ブロワその他関連用品
European Thermodynamics ペルチェモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大冷却能力:1.9W●電流 Max:320mA●最大電圧:12V●アクティブエリア:40 x 40mm●アクティブエリアの長さ:40mm●アクティブエリアの厚さ:6.8mm●アクティブエリアの幅:40mm
注文コード
50114278
品番
GM250-161-12-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大冷却能力:1.9W●電流 Max:320mA●最大電圧:12V●アクティブエリア:40 x 40mm●アクティブエリアの長さ:40mm●アクティブエリアの厚さ:6.8mm●アクティブエリアの幅:40mm