EUROPEAN THERMODYNAMICS
EUROPEAN THERMODYNAMICSの 冷却(制御機器)
EUROPEAN THERMODYNAMICSの ブロワ
EUROPEAN THERMODYNAMICSの ブロワその他関連用品
European Thermodynamics ペルチェモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大冷却能力:2.8W●最高温度差:+200K●電流 Max:590mA●最大電圧:9.4V●アクティブエリア:30 x 30mm●アクティブエリアの長さ:30mm●アクティブエリアの厚さ:3.7mm●アクティブエリアの幅:30mm
注文コード
50114305
品番
GM250-127-10-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大冷却能力:2.8W●最高温度差:+200K●電流 Max:590mA●最大電圧:9.4V●アクティブエリア:30 x 30mm●アクティブエリアの長さ:30mm●アクティブエリアの厚さ:3.7mm●アクティブエリアの幅:30mm