EUROPEAN THERMODYNAMICS
EUROPEAN THERMODYNAMICSの 冷却(制御機器)
EUROPEAN THERMODYNAMICSの ブロワ
EUROPEAN THERMODYNAMICSの ブロワその他関連用品
European Thermodynamics ペルチェモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大冷却能力:6.8W●最高温度差:+150K●電流 Max:6.8A●最大電圧:2.5V●アクティブエリア:62 x 62mm●アクティブエリアの長さ:62mm●アクティブエリアの厚さ:5.3mm●アクティブエリアの幅:62mm
注文コード
50114348
品番
GM200-49-45-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大冷却能力:6.8W●最高温度差:+150K●電流 Max:6.8A●最大電圧:2.5V●アクティブエリア:62 x 62mm●アクティブエリアの長さ:62mm●アクティブエリアの厚さ:5.3mm●アクティブエリアの幅:62mm
RoHS指令(10物質対応)
対応