EUROPEAN THERMODYNAMICS
EUROPEAN THERMODYNAMICSの 冷却(制御機器)
EUROPEAN THERMODYNAMICSの ブロワ
EUROPEAN THERMODYNAMICSの ブロワその他関連用品
European Thermodynamics ペルチェモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大冷却能力:9.1W●電流 Max:1A●最大電圧:18.6V●アクティブエリア:40 x 40mm●アクティブエリアの長さ:40mm●アクティブエリアの厚さ:3.4mm●アクティブエリアの幅:40mm
注文コード
50114357
品番
GM250-241-10-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大冷却能力:9.1W●電流 Max:1A●最大電圧:18.6V●アクティブエリア:40 x 40mm●アクティブエリアの長さ:40mm●アクティブエリアの厚さ:3.4mm●アクティブエリアの幅:40mm