※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
6mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50115004
品番
EA628TK-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,620
販売価格(税別)
¥
24,200
バスケットに入れる
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
クレモナ
質量(kg)
4.54
種類
3ツ打
用途
命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番
EA628TK-63
引張強度(kN)
4.32