※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ポリエステルロープ
12.0mmx100m 作業ロープ(OD色)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50115047
品番
EA628TP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
ポリエチレン/ポリエステル
色
OD
種類
3ツ打
エスコ品番
EA628TP-12
破断荷重(kg)
1200