610mm バンジーコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50115117 品番EA628W-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560
全長(mm)610 エスコ品番EA628W-1 材質/仕上スチール/プラスチックコート 内径(Φmm)(フック)26 線径(Φmm)(フック)6 使用荷重(kg)72
注意
※色指定はできません。
※コードは50%以上伸ばさないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする