※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

810mm バンジーコード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50115144 品番EA628W-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600
全長(mm)810 エスコ品番EA628W-2 材質/仕上スチール/プラスチックコート 内径(Φmm)(フック)26 線径(Φmm)(フック)6 使用荷重(kg)72
注意
※色指定はできません。
※コードは50%以上伸ばさないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする