※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの バイク用アクセサリー
エスコの ネット・コード・フック
エスコの コード・ロープ・ベルト
1220mm バンジーコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50115248
品番
EA628W-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
全長(mm)
1220
エスコ品番
EA628W-6
材質/仕上
スチール/樹脂コート
色
イエロー/ブラック
内径(Φmm)
(フック)30
線径(Φmm)
(フック)7.5
注意
※コードは50%以上伸ばさないで下さい。