EUROQUARTZ
Euroquartz 水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50115303
品番
7.3728MHZ 49USMX/30/50/-40+85/18PF/ATF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準周波数:7.3728MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:12.4mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:4.2mm 、 寸法:12.4 x 4.5 x 4.2mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:80Ω 、 周波数エージング:±3 (初年度) ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波
RoHS指令(10物質対応)
対応