※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

600mm バンジーコード(強力型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50115363 品番EA628WB-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650
全長(mm)600 エスコ品番EA628WB-12 材質/仕上天然ゴム/PP被覆 内径(Φmm)(フック)22 線径(Φmm)(フック)3.5 使用荷重(kg)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする