※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

152-762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50115433 品番EA628WB-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770

コードの長さはフックの所で調整でき、コード自体に伸縮性があります。

全長(mm)152〜762 エスコ品番EA628WB-2A 材質(コード)PP、ラテックスゴム 内径(Φmm)(フック)24 線径(Φmm)(フック)6×7 使用荷重(kg)54 コード径(Φmm)8 材質(フック)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50115433
2022-04-02
用途:
バイクのサイドスタンド固定
サービス業

長さを調節してフックからはみ出したコードを折り返すようにして固定するらしいのですが(そのようなイラストだけの説明が付いている)、コードの両端を強く引くと元の長さに戻ってしまいます。けっきょくはみ出したコードを折り返した後、タイラップなどで固定しておかないと使えません。

1人が参考にしています
対象商品:
50115433
2021-03-09
用途:
荷室の荷物縛るのに使っています。
製造業

長さ調整もしやすく問題ないです。色も気に入って買いましたが、長さ調整を頻繁にするためか、表面がけば立ってきてオレンジ色の糸くずが落ちるようになってきました。そろそろ買い替えどきかな。。。お値段が安いので再購入も気兼ねなく。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする